STEARNS BRAKE
STEARNS BRAKE
3-20-440DS-0F-ND
STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE
Opis
STEARNS BRAKE 3-20-440DS-0F-ND
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Pressure Plate Mounted | Shaft Mount; 115VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 7Lb-in
Nr. katalogowy
3-20-440DS-0F-ND
Nr kat. BDI
24184243
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Elektryczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/3-20-440DS-0F-ND/p/24184243
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,5
UNSPSC
26112105
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0793699274172
Nazwa Produktu
Brake
Aktywacja
Electrical
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.313
Otwór Metryczny
7.95
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hollow Bore
Sposób Montażu
Pressure Plate Mounted | Shaft
Wskaźnik Napięcia
115VAC
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
Static Torque 7Lb-in
Typ Produktu
Friction Disc
Rodzaj Ruchu
Holding
Ruch/Powrót
Armature | Spring
Seria Produktu
320
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Stan Wyłączenia
Engagement
Wskażnik Mocy
10W
Faza
Single Phase
Ilość Tarcz Ciernych
1
Pozycja Przewodu
External
Zastosowanie
Small Gear Motors
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Commercial Duty | Short Hub | Carrier Ring Friction Disc | Class B Insulation | CR Certified | CUR Certified
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8505.20.00.00
Nazwa
Braking System
Łańcuch Słów
Electrical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
320440DS0FND
Waga / LBS
1.1
Długi Opis
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Pressure Plate Mounted | Shaft Mount; 115VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 7Lb-in
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież