https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-RW-RW16V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnd01pOHhNRFEzT0RrNU16WTNNREUzTkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVbGRmVWxjeE5sWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTQ3Y2MzNDdhYTBiMzFhNzJmNjE5N2Q2OGExMjk5MWM1M2QwNTg1MjE1MDBkZmZhMzNlNTQ0ZGZmNGViNmVmOQ
THOMSON
THOMSON
RW8V
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON RW8V
Roundway Bearing; 1/2" Shaft Diam; 2.38" Bearing Len; Dual V; 1.38" Mounting Block Len; 3" Mounging Block Wid; 1.38" Mounting Block Hght; 2-1/4" Bolt Center Across Shaft; 0.19" Mounting Hole Diam; Roller; 2 Bearings; Steel Roller|Malleable Iron Block
Nr. katalogowy
RW8V
Nr kat. BDI
854905
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-RoundWay/RW8V/p/854905
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,5
UNSPSC
31171506
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486101628
Nazwa Produktu
Roundway Bearing
Rodzaj bloku montażowego
Dual V
Typ Rolki
Roller
Ilość Łożysk
2
Numer szyny
1/2 L PD
Materiał
Steel Roller | Malleable Iron Block
Samonastawne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Eccentric Trunnion Pin | Concave Roller | Chain Linked Roller
Kategoria - BDI
Roundway Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Linear
Łańcuch Słów
Roller Roundway Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
RW8V
Waga / LBS
1.1
Długi Opis
Roundway Bearing; 1/2" Shaft Diam; 2.38" Bearing Len; Dual V; 1.38" Mounting Block Len; 3" Mounging Block Wid; 1.38" Mounting Block Hght; 2-1/4" Bolt Center Across Shaft; 0.19" Mounting Hole Diam; Roller; 2 Bearings; Steel Roller|Malleable Iron Block
Środek śruby na przestrzeni wału
2,25 cale | 57,15 milimetry
Długość bloku montażowego
1,38 cale | 35,052 milimetry
Wysokość bloku montażowego
1,38 cale | 35,052 milimetry
Szerokość bloku montażowego
3 cale | 76,2 milimetry
Długość łożyska
2,38 cale | 60,452 milimetry
Średnica otwory montażowego
0,19 cale | 4,826 milimetry
Średnica Wału
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież