cechy
Długość łożyska - cale:
2,38
Wysokość bloku montażowego - milimetry:
35,052
Długość bloku montażowego - cale:
1,38
Szerokość bloku montażowego - milimetry:
76,2
Długość łożyska - milimetry:
60,452
Typ Rolki:
Roller
Środek śruby na przestrzeni wału - milimetry:
57,15
Średnica Wału - Cale:
0,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel Roller | Malleable Iron Block
cechy
Długość łożyska - cale:
11
Wysokość bloku montażowego - milimetry:
169,926
Długość bloku montażowego - cale:
5,5
Szerokość bloku montażowego - milimetry:
393,7
Długość łożyska - milimetry:
279,4
Typ Rolki:
Roller
Środek śruby na przestrzeni wału - milimetry:
304,8
Średnica Wału - Cale:
3
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel Roller | Malleable Iron Block
cechy
Długość łożyska - cale:
5,38
Długość łożyska - milimetry:
136,652
Typ Rolki:
Roller
Rodzaj bloku montażowego:
None
Średnica Wału - Cale:
1,5
Średnica Wału - Milimetry:
38,1
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
Cantilever Type Trunnion Pin | Mounted in a Custom Housing | With Two Seals | Blind Hole
Samonastawne:
Yes
cechy
Długość łożyska - cale:
7,38
Długość łożyska - milimetry:
187,452
Typ Rolki:
Roller
Rodzaj bloku montażowego:
None
Średnica Wału - Cale:
2
Średnica Wału - Milimetry:
50,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
Straddle Type Eccentric Trunnion Pin | Mounted in a Custom Housing | With Two Seals
Samonastawne:
Yes
cechy
Długość łożyska - cale:
7,38
Wysokość bloku montażowego - milimetry:
38,1
Długość bloku montażowego - cale:
8,5
Szerokość bloku montażowego - milimetry:
92,202
Długość łożyska - milimetry:
187,452
Typ Rolki:
Roller
Środek śruby na przestrzeni wału - milimetry:
69,85
Średnica Wału - Cale:
2
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel Roller | Malleable Iron Block