INA
INA
GWZ16
INA INA
Opis
INA GWZ16
1" Bore; 2 Bolt Support Block; 1" Overall Length; 3-1/16" Overall Width; 2-1/2" Overall Height; 1-1/2" Base to Center of Shaft; 2-1/2" Bolt Center Across Shaft; 9/32" Mounting Hole Diameter; Aluminum
Nr. katalogowy
GWZ16
Nr kat. BDI
1173813
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Bloki-podporowe/GWZ16/p/1173813
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,14
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
4047643179805
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Typ Obudowy
2 Bolt Support Block
Od Podstawy do Osi Wału
1.5
Od podstawy do środka wału – milimetry
38.1
Materiał
Aluminum
Seria z kompaktowym wałem
WZ
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1/4 Inch Bolt
Kategoria - BDI
Linear Round Rail Support Blocks
Nazwa
Support Block
Łańcuch Słów
Shaft Linear
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
GWZ16
Waga / LBS
0.3
Długi Opis
1" Bore; 2 Bolt Support Block; 1" Overall Length; 3-1/16" Overall Width; 2-1/2" Overall Height; 1-1/2" Base to Center of Shaft; 2-1/2" Bolt Center Across Shaft; 9/32" Mounting Hole Diameter; Aluminum
Wysokość Całkowita
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Długość Całkowita
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Całkowita
3,063 Cale | 77,8 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,281 cale | 7,137 milimetry
Środek śruby na przestrzeni wału
2,5 cale | 63,5 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież