https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-60C-SB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnMlpDOHhNRFEzT0RrNU5EZzBPVGd5TWk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZOakJEWDFOQ01UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGM1YTM2YWQ5ODUzMTg1ZWNlYmUzNzVmNmIwNTExNGE1ZjA0ZTc1NGYxYjEwN2ViYmJjNzY4NTcwODNmYzM0Yw
THOMSON
THOMSON
SB8
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON SB8
1/2" Bore; 2 Bolt Support Block; 5/8" Overall Length; 2" Overall Width; 1-5/8" Overall Height; 1" Base to Center of Shaft; 1-1/2" Bolt Center Across Shaft; 3/16" Mounting Hole Diameter; Malleable Iron
Nr. katalogowy
SB8
Nr kat. BDI
843370
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Bloki-podporowe/SB8/p/843370
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,136
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486101710
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Typ Obudowy
2 Bolt Support Block
Od Podstawy do Osi Wału
1
Od podstawy do środka wału – milimetry
25.4
Materiał
Malleable Iron
Seria z kompaktowym wałem
60 Case Shafting
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
No.8 Bolt
Kategoria - BDI
Round Rail Support Blocks
Nazwa
Support Block
Łańcuch Słów
Shaft Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
SB8
Waga / LBS
0.3
Długi Opis
1/2" Bore; 2 Bolt Support Block; 5/8" Overall Length; 2" Overall Width; 1-5/8" Overall Height; 1" Base to Center of Shaft; 1-1/2" Bolt Center Across Shaft; 3/16" Mounting Hole Diameter; Malleable Iron
Długość Całkowita
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Całkowita
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,188 cale | 4,775 milimetry
Wysokość Całkowita
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Środek śruby na przestrzeni wału
1,5 cale | 38,1 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież