BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R163119420 WÓZEK KULKOWY ALUMINIUM
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
Opis
R163119420 WÓZEK KULKOWY ALUMINIUM
Carriage; Ball Slide; Series R1631; 58.2MM Overall Length; 47MM Overall Width; 19.9MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular | Flange
Nr. katalogowy
R163119420
Nr kat. BDI
15093837
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/W%C3%B3zki-liniowe/R163119420-W%C3%93ZEK-KULKOWY-ALUMINIUM/p/15093837
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,1
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Carriage
Typ Produktu
Ball Slide
Klasa dokładności
Normal Grade
Napięcie Wstępne
No
Blok smarowania/olejenia Tak / Nie
Yes
Seria
R1631
Sekcja
Solid
Materiał
Aluminum
Kształt
Rectangular | Flange
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Pre-Lubricated
Kategoria - BDI
Profile Rail Carriage
Nazwa
Carriage
Łańcuch Słów
Ball Slide Linear
Długi Opis
Carriage; Ball Slide; Series R1631; 58.2MM Overall Length; 47MM Overall Width; 19.9MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular | Flange
Długość Całkowita
2,291 Cale | 58,2 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,85 Cale | 47 Milimetry
Wysokość Całkowita
0,783 Cale | 19,9 Milimetry
Szerokość szyny
0,591 cale | 15 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież