NSK
NSK
WBK15L-01
NSK NSK
Opis
NSK WBK15L-01
Locknut; Square; M15 X 1 Thread | 22 MM L X 10 MM W X 22 MM H; Steel; Used with WBK15-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit
Nr. katalogowy
WBK15L-01
Nr kat. BDI
1196749
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%9Aruby-kulowe-i-wa%C5%82eczkowe/Akcesoria-do-%C5%9Brub-tocznych/WBK15L-01/p/1196749
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,02
UNSPSC
31161716
Grupa Produktowa BDI
L00112
EAN
0029176506987
Nazwa Produktu
Locknut
Rozmiar
M15 X 1 Thread | 22 MM L X 10 MM W X 22 MM H
Materiał
Steel
Używane z
WBK15-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
One M4 Set Screw
Kategoria - BDI
Ball Screw Accessories
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
Numer Materiałowy producenta
WBK15L-01
Waga / LBS
0.022
Długi Opis
Locknut; Square; M15 X 1 Thread | 22 MM L X 10 MM W X 22 MM H; Steel; Used with WBK15-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit