cechy
Rozmiar:
M12 X 1 Thread | 19 MM L X 8 MM W X 19 MM H
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
One M4 Set Screw
Nazwa Produktu:
Locknut
FHSF 25 SQUARE FLANGE FOR SX 2
Opis
EWELLIX FHSF 25 SQUARE FLANGE FOR SX 2
Nr. katalogowy FHSF 25 SQUARE FLANGE FOR SX 2
Nr kat. BDI 1241016
cechy
Rozmiar:
M40 X 1.5 Thread | 70 MM L X 20 MM W X 70 MM H
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Bolt Circle Dia: 73.5 MM | Bolt Hole: 4 X 9 MM
Nazwa Produktu:
Flange
FHSF 32 SQUARE FLANGE FOR SX 3
Opis
EWELLIX FHSF 32 SQUARE FLANGE FOR SX 3
Nr. katalogowy FHSF 32 SQUARE FLANGE FOR SX 3
Nr kat. BDI 1241017
cechy
Rozmiar:
M48 X 1.5 Thread | 80 MM L X 20 MM W X 80 MM H
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Bolt Circle Dia: 84.8 MM | Bolt Hole: 4 X 9 MM
Nazwa Produktu:
Flange
FHRF 25 ROUND FLANGE FOR SX 25
Opis
EWELLIX FHRF 25 ROUND FLANGE FOR SX 25
Nr. katalogowy FHRF 25 ROUND FLANGE FOR SX 25
Nr kat. BDI 1241009
cechy
Rozmiar:
M40 X 1.5 Thread | 60 MM OD X 20 MM T
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Bolt Circle Dia: 50 MM | Bolt Hole: 6 X M6
Nazwa Produktu:
Flange