NSK
NSK
WBK30L-31
NSK NSK
Opis
NSK WBK30L-31
Locknut; Round; M30 X 1.5 Thread | 50 MM OD X 20 MM T; Steel; Used with WBK30DF-31 | WBK30DFD-31 End Support Unit
Nr. katalogowy
WBK30L-31
Nr kat. BDI
1196774
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%9Aruby-kulowe-i-wa%C5%82eczkowe/Akcesoria-do-%C5%9Brub-tocznych/WBK30L-31/p/1196774
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,18
Grupa Produktowa BDI
L00112
EAN
0029176235238
Nazwa Produktu
Locknut
Rozmiar
M30 X 1.5 Thread | 50 MM OD X 20 MM T
Materiał
Steel
Używane z
WBK30DF-31 | WBK30DFD-31 End Support Unit
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Two M6 Set Screws
Kategoria - BDI
Ball Screw Accessories
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
Łańcuch Słów
Round Ball Screw
Waga / LBS
0.375
Długi Opis
Locknut; Round; M30 X 1.5 Thread | 50 MM OD X 20 MM T; Steel; Used with WBK30DF-31 | WBK30DFD-31 End Support Unit