https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LG-1CA16FAO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJobE5pOHhNRFEzT0RrMk1qTXhNVEU1T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURWRmTVVOQk1UWkdRVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU3ZmY4NTZkMTMzNzZlNjBlYjBhNmFiNDVmNjgwZTRkZjIxNmY5ZTY2ZWYxNmU4OTNkZjExOTY1YWI5ZjE2Yjc
THOMSON
THOMSON
1CA12FA0L24
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON 1CA12FA0L24
Round Rail Assembly; Fully Supported; 3/4" Shaft Diameter; 24" Shaft Length; 1-3/4" Support Rail Width; 1-1/2" Base to Shaft Center; SSUPBO-12-XS; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 1.88" Length; 2-3/4" Width; 1-3/4" Height
Nr. katalogowy
1CA12FA0L24
Nr kat. BDI
855139
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Kompletne-zestawy/Szyny-okr%C4%85g%C5%82e---zestawy/1CA12FA0L24/p/855139
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,687
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00124
Nazwa Produktu
Round Rail Assembly
Typ Produktu
Fully Supported
Od Podstawy do Osi Wału
1.5
Od podstawy do środka wału – milimetry
38.1
Bearing Block/Carriage Number
SSUPBO-12-XS
Number of Bearing Blocks/Carriages
2
Szyna wspierająca - numer montażowy
SRA-12-XS
Materiał
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Steel Shaft
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Open Pillow Block | No.10 Bolt
Kategoria - BDI
Round Rail Assemblies
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Round Rail Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
1CA12FA0L24
Waga / LBS
3.72
Długi Opis
Round Rail Assembly; Fully Supported; 3/4" Shaft Diameter; 24" Shaft Length; 1-3/4" Support Rail Width; 1-1/2" Base to Shaft Center; SSUPBO-12-XS; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 1.88" Length; 2-3/4" Width; 1-3/4" Height
Rozstaw Otworów Montażowych
6 Cale | 152,4 Milimetry
Długość Wałka
24 Cale | 609,6 Milimetry
Bearing Block/Carriage Length
1,88 Inch | 47,752 Millimeter
Szerokość szyny wspierającej
1,75 cale | 44,45 milimetry
Długość skoku
0 cale | 0 milimetry
Średnica Wału
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Bearing Block/Carriage Width
2,75 Inch | 69,85 Millimeter
Bearing Block/Carriage Height
1,75 Inch | 44,45 Millimeter
Średnica otwory montażowego
0,22 cale | 5,588 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież