cechy
Średnica Wału - Cale:
1,5
Średnica Wału - Milimetry:
38,1
Od Podstawy do Osi Wału:
2
Od podstawy do środka wału – milimetry:
50,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Aluminum Pillow Block | Iron End Support Block | Steel Shaft
Inne Funkcje:
Closed Pillow Block | Fixing Hole Distance is Across Rail Axis Due to End Support | 5/16 Inch Bolt
Długość Wałka - Cale:
24
Szerokość szyny wspierającej - cale:
4,75
Długość Wałka - Milimetry:
609,6
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,75
Średnica Wału - Milimetry:
19,05
Od Podstawy do Osi Wału:
1,125
Od podstawy do środka wału – milimetry:
28,575
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Aluminum Carriage and Support Rail | Steel Shaft
Inne Funkcje:
Integrated Narrow Width Carriage with 4 Open Ball Bearing | 5/16 Inch Bolt
Długość skoku - cale:
43,5
Długość Wałka - Cale:
48
Szerokość szyny wspierającej - cale:
2,63
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,25
Średnica Wału - Milimetry:
6,35
Od Podstawy do Osi Wału:
0,5
Od podstawy do środka wału – milimetry:
12,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Aluminum Pillow Block and End Support Block | Steel Shaft
Inne Funkcje:
Closed Pillow Block | Fixing Hole Distance is Across Rail Axis Due to End Support | No.6 Bolt
Długość Wałka - Cale:
12
Szerokość szyny wspierającej - cale:
1,5
Długość Wałka - Milimetry:
304,8
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,75
Średnica Wału - Milimetry:
19,05
Od Podstawy do Osi Wału:
1,125
Od podstawy do środka wału – milimetry:
28,575
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Steel Shaft
Inne Funkcje:
Open Pillow Block | 5/16 Inch Bolt
Długość Wałka - Cale:
36
Szerokość szyny wspierającej - cale:
1,94
Długość Wałka - Milimetry:
914,4