https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LG-1PAM25LWO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnMVpTOHhNRFEzT0RrMk5UVTFOVEl6TUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURWRmTVZCQlRUSTFURmRQWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MGI5NTQ4YjFmOTFiZDJlNTM0ZGQyYThiM2RjYzJlOGQ1NWM1MTgxYTM2NmUwMGIwMDAxOGVhYTYxYmY2NGEw
THOMSON
THOMSON
1PAM25LW0L500
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON 1PAM25LW0L500
Round Rail Assembly; Fully Supported; 25MM Shaft Diameter; 500MM Shaft Length; 60MM Support Rail Width; 42MM Base to Shaft Center; SSEPBO-M25-XS; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 67MM Length; 78MM Width; 50MM Height
Nr. katalogowy
1PAM25LW0L500
Nr kat. BDI
855292
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Kompletne-zestawy/Szyny-okr%C4%85g%C5%82e---zestawy/1PAM25LW0L500/p/855292
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,42
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00124
Nazwa Produktu
Round Rail Assembly
Typ Produktu
Fully Supported
Od Podstawy do Osi Wału
1.654
Od podstawy do środka wału – milimetry
42
Bearing Block/Carriage Number
SSEPBO-M25-XS
Number of Bearing Blocks/Carriages
2
Szyna wspierająca - numer montażowy
SRA-M25-XS
Materiał
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Steel Shaft
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Open Pillow Block | M10 Bolt
Kategoria - BDI
Round Rail Assemblies
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Round Rail Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
1PAM25LW0L500
Waga / LBS
22.946
Długi Opis
Round Rail Assembly; Fully Supported; 25MM Shaft Diameter; 500MM Shaft Length; 60MM Support Rail Width; 42MM Base to Shaft Center; SSEPBO-M25-XS; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 67MM Length; 78MM Width; 50MM Height
Średnica Wału
0,984 Cale | 25 Milimetry
Długość skoku
0 cale | 0 milimetry
Bearing Block/Carriage Width
3,071 Inch | 78 Millimeter
Średnica otwory montażowego
0,26 cale | 6,6 milimetry
Długość Wałka
19,685 Cale | 500 Milimetry
Rozstaw Otworów Montażowych
4,724 Cale | 120 Milimetry
Bearing Block/Carriage Length
2,638 Inch | 67 Millimeter
Bearing Block/Carriage Height
1,969 Inch | 50 Millimeter
Szerokość szyny wspierającej
2,362 cale | 60 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież