https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LG-1PA-TWN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnMk9DOHhNRFEzT0RrMk5UZzRNamt4TUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURWRmTVZCQlgxUlhUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmE1OTdiMDFiYTY1M2RlNjczNWFjNjc3NTgzNmQwZjY0ZGIxNDkxNWUwM2FjMWI3N2ZjZDgyZWVjNWIzNDQyZg
THOMSON
THOMSON
1PAM40MW0L2000
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON 1PAM40MW0L2000
Round Rail Assembly; Fully Supported; 40MM Shaft Diameter; 2000MM Shaft Length; 78MM Support Rail Width; 60MM Base to Shaft Center; SSETWNO-M40-XS; 1 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 176MM Length; 108MM Width; 77MM Height
Nr. katalogowy
1PAM40MW0L2000
Nr kat. BDI
855307
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Kompletne-zestawy/Szyny-okr%C4%85g%C5%82e---zestawy/1PAM40MW0L2000/p/855307
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
92,66
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00124
Nazwa Produktu
Round Rail Assembly
Typ Produktu
Fully Supported
Od Podstawy do Osi Wału
2.362
Od podstawy do środka wału – milimetry
60
Bearing Block/Carriage Number
SSETWNO-M40-XS
Number of Bearing Blocks/Carriages
1
Szyna wspierająca - numer montażowy
SRA-M40-XS
Materiał
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Steel Shaft
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Open Twin Pillow Block | M12 Bolt
Kategoria - BDI
Round Rail Assemblies
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Round Rail Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
1PAM40MW0L2000
Waga / LBS
204.095
Długi Opis
Round Rail Assembly; Fully Supported; 40MM Shaft Diameter; 2000MM Shaft Length; 78MM Support Rail Width; 60MM Base to Shaft Center; SSETWNO-M40-XS; 1 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 176MM Length; 108MM Width; 77MM Height
Rozstaw Otworów Montażowych
7,874 Cale | 200 Milimetry
Szerokość szyny wspierającej
3,071 cale | 78 milimetry
Bearing Block/Carriage Length
6,929 Inch | 176 Millimeter
Bearing Block/Carriage Width
4,252 Inch | 108 Millimeter
Bearing Block/Carriage Height
3,031 Inch | 77 Millimeter
Średnica Wału
1,575 Cale | 40 Milimetry
Długość Wałka
78,74 Cale | 2,000 Milimetry
Długość skoku
71,811 cale | 1,824 milimetry
Średnica otwory montażowego
0,339 cale | 8,6 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież