EWELLIX
EWELLIX
LWR 90200
EWELLIX EWELLIX
Opis
EWELLIX LWR 90200
Slide; Crossed Roller; 200MM Length; 22MM Width; 19.7MM Height; 44MM Assembly Height; 9MM Roller Diameter; 100MM Mounting Hole Spacing; 6.8MM Mounting Hole Diameter; LWAL9; Steel
Nr. katalogowy
LWR 90200
Nr kat. BDI
1413881
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Prowadnice-%E2%80%93-zestawy-i-komponenty/Prowadnice/LWR-90200/p/1413881
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,63
UNSPSC
23153030
Grupa Produktowa BDI
L00280
EAN
7333314311207
Nazwa Produktu
Slide
Typ Produktu
Crossed Roller
Szerokość w Calach
0.866
Szerokość w Milimetrach
22
Numer walca z obudową i łożyskami
LWAL9
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Bolt Head Dia 10.5 MM | M8 Bolt | Aluminum Cage
Kategoria - BDI
Slides
Nazwa
Slide
Łańcuch Słów
Roller Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LWR 90200
Waga / LBS
1.389
Długi Opis
Slide; Crossed Roller; 200MM Length; 22MM Width; 19.7MM Height; 44MM Assembly Height; 9MM Roller Diameter; 100MM Mounting Hole Spacing; 6.8MM Mounting Hole Diameter; LWAL9; Steel
Wysokość
0,776 Cale | 19,7 Milimetry
Rozstaw otworów montażowych
3,937 cale | 100 milimetry
Długość
7,874 Cale | 200 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,268 cale | 6,8 milimetry
Wysokość montażu
1,732 cale | 44 milimetry
Średnica Rolki
0,354 Cale | 9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież