LWR 3200 M/2201727
Opis
EWELLIX LWR 3200 M/2201727
Nr. katalogowy LWR 3200 M/2201727
Nr kat. BDI 1240545
cechy
Wysokość - Milimetry:
8,2
Wysokość - Cale:
0,323
Średnica Rolki - Milimetry:
3
Średnica Rolki - Cale:
0,118
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
200
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Plastic Cage
Długość - Cale:
7,874
Nazwa Produktu:
Slide
cechy
Wysokość - Milimetry:
8,2
Wysokość - Cale:
0,323
Średnica Rolki - Milimetry:
3
Średnica Rolki - Cale:
0,118
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
250
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Plastic Cage
Długość - Cale:
9,843
Nazwa Produktu:
Slide
cechy
Wysokość - Milimetry:
19,7
Wysokość - Cale:
0,776
Średnica Rolki - Milimetry:
9
Średnica Rolki - Cale:
0,354
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
500
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 10.5 MM | M8 Bolt | Aluminum Cage
Długość - Cale:
19,685
Nazwa Produktu:
Slide
cechy
Wysokość - Milimetry:
22
Wysokość - Cale:
0,866
Średnica Rolki - Milimetry:
2
Średnica Rolki - Cale:
0,079
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
500
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 11.5 MM | M6 Bolt | Polymer Cage
Długość - Cale:
19,685
Nazwa Produktu:
Slide
cechy
Wysokość - Milimetry:
22
Wysokość - Cale:
0,866
Średnica Rolki - Milimetry:
2
Średnica Rolki - Cale:
0,079
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
600
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 11.5 MM | M6 Bolt | Polymer Cage
Długość - Cale:
23,622
Nazwa Produktu:
Slide