https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-15039820-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnME1TOHhNREE1TURBMU1USTNNamN6TkM5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNVFV3TXprNE1qQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjI5MzIwNDUzNDQ0N2FkN2VjYjYxNzI0ODgxMzcyODY3YjcxYjA4Njg1MmMyOTI0ZGI2YzE1MzJmNmExNzcxMg
SKF
SKF
13X1.75 LDSLV4 / 85535
SKF SKF
Opis
SKF 13X1.75 LDSLV4 / 85535
Wear Sleeve; 13" Shaft Diameter; 1.75" Nominal Width; For LDSLV4 Seal Design Code
Nr. katalogowy
85535 / 13X1.75 LDSLV4
Nr kat. BDI
1297381
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-mechaniczne/13X1-75-LDSLV4-85535/p/1297381
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,56
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0085311088268
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Sleeve
Łańcuch Słów
Wear
Specyfikacja Produktu
13" Shaft Diameter; 1.75" Nominal Width
Długi Opis
Wear Sleeve; 13" Shaft Diameter; 1.75" Nominal Width; For LDSLV4 Seal Design Code