JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
0150 8899 V
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
Opis
JOHNS MANVILLE 0150 8899 V
1-1/2" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
Nr. katalogowy
0150 8899 V
Nr kat. BDI
18220685
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/0150-8899-V/p/18220685
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,02
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0827834001856
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Rubber
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.parker.com
Numer Materiałowy producenta
0150 8899 V
Waga / LBS
0.0857
Długi Opis
1-1/2" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Otwór Obudowy
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Wału
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież