SKF
SKF
2.5X3.251X0.438 CRWH1 V / 24914
SKF SKF
Opis
SKF 2.5X3.251X0.438 CRWH1 V / 24914
Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3-1/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Nr. katalogowy
24914 / 2.5X3.251X0.438 CRWH1 V
Nr kat. BDI
1248654
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/2-5X3-251X0-438-CRWH1-V-24914/p/1248654
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,126
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0085311026888
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWH1
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRWH1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Waga / LBS
0.212
Długi Opis
Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3-1/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Otwór Obudowy
3,251 Cale | 82,575 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Wału
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież