GARLOCK
GARLOCK
24060-7386
GARLOCK GARLOCK
Opis
GARLOCK 24060-7386
1-3/8" Shaft Dia; 2" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
Nr. katalogowy
24060-7386
Nr kat. BDI
371599
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/24060-7386/p/371599
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,059
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0717744188849
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_G2
Materiał Wargi
Gylon
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
316 Stainless Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
PS-I
Inne Funkcje
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
61X7386 GYLON 316SS 1.375"ID 2.000"OD .375"THK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24060-7386
Waga / LBS
0.129
Długi Opis
1-3/8" Shaft Dia; 2" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Wału
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Otwór Obudowy
2 Cale | 50,8 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież