NTN
NTN
G24X32X4
NTN NTN
Opis
NTN G24X32X4
24MM Shaft Dia; 32MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Nr. katalogowy
G24X32X4
Nr kat. BDI
1219373
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/G24X32X4/p/1219373
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,002
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
4547359068443
Kod Opisowy Konstrukcji
NTN_G
Materiał Wargi
Rubber
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
G
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Numer Materiałowy producenta
G24X32X4
Waga / LBS
0.00551
Długi Opis
24MM Shaft Dia; 32MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Otwór Obudowy
1,26 Cale | 32 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,157 Cale | 4 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,157 Cale | 4 Milimetry
Średnica Wału
0,945 Cale | 24 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież