cechy
Komponent:
Double Cone
Szerokość w Milimetrach:
101,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
61,925
Otwór Calowy:
2,438
Inne Funkcje:
Extended Small Rib
Globalny Numer Części GPN:
647157
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
4
Numer Podstawowy:
39243DE
24144-K30 C/4
Opis
CONSOLIDATED BEARING 24144-K30 C/4
Nr. katalogowy 24144-K30 C/4
Nr kat. BDI 214791
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,567
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,598
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree | 40 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact
Materiał Koszyka:
Brass
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
cechy
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
456389
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,63
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing