Strona 1 of 183

Następny

porównaj
SL045010-PP

Porównaj

SL045010-PP

Opis
INA SL045010-PP

INA

Nr. katalogowy SL045010-PP

Nr kat. BDI 1177736

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 3,15
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Globalny Numer Części GPN: 449628
Liczba Rzędów Rolek: Double Row

Cena Netto dostępność : Na stanie
Loading Price
Ilość
SL181888-E-BR

Porównaj

SL181888-E-BR

Opis
INA SL181888-E-BR

INA

Nr. katalogowy SL181888-E-BR

Nr kat. BDI 1182592

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 21,26
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
SL185015-C3-2S

Porównaj

SL185015-C3-2S

Opis
INA SL185015-C3-2S

INA

Nr. katalogowy SL185015-C3-2S

Nr kat. BDI 22569988

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 4,528
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Seals on Both Sides | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
SL182208-N5

Porównaj

SL182208-N5

Opis
INA SL182208-N5

INA

Nr. katalogowy SL182208-N5

Nr kat. BDI 18315948

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 3,15
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
SL182896-A-BR-C3

Porównaj

SL182896-A-BR-C3

Opis
INA SL182896-A-BR-C3

INA

Nr. katalogowy SL182896-A-BR-C3

Nr kat. BDI 24862048

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 23,622
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość