cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
10,5
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
456393
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Wysokość - Milimetry:
65,1
Otwór 1 - Cale:
3
Otwór 2 - Milimetry:
76,2
Wysokość - Cale:
2,563
Otwór 2 - Cale:
3
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
8,5
Inne Funkcje:
Single Row | Cageless | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
11,375
Średnica Zewn. Milimetry:
288,925
Otwór Metryczny:
177,8
Inne Funkcje:
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty
Globalny Numer Części GPN:
658663
Elementy Złożenia:
HM237546D (1) | HM237510 (2) | HM237510EA (1)
Numer Podstawowy:
HM237546
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
15
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
140
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
5,512
Inne Funkcje:
Single Row | Split Roller | Medium Duty
Typ Obudowy:
Cartridge Unit
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Clamp Collar
Element Toczny:
Cylindrical Roller Bearing
Rozsuwny/Stały:
Non-Expansion
cechy
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
456389
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row