B7203-E-2RSD-T-P4S-DUL
Opis
FAG B7203-E-2RSD-T-P4S-DUL
Nr. katalogowy B7203-E-2RSD-T-P4S-DUL
Nr kat. BDI 20489095
cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,575
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Angular Contact | Spindle Bearing
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
25,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
60,325
Otwór Calowy:
2,375
Klasa Dokładności:
Class 3
Szerokość w Calach:
1
Numer Podstawowy:
28985 #3
cechy
Obudowa:
2 Seals
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,866
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Globalny Numer Części GPN:
591531
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
Yes
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
40 Degree
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
40 Degree
Globalny Numer Części GPN:
235452
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)