cechy
Wysokość - Milimetry:
140
Otwór 1 - Cale:
20,866
Otwór 2 - Milimetry:
535
Wysokość - Cale:
5,512
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
27,953
Inne Funkcje:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,591
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Globalny Numer Części GPN:
235428
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
718/500-MP-P5-M15VZ
Opis
FAG 718/500-MP-P5-M15VZ
Nr. katalogowy 718/500-MP-P5-M15VZ
Nr kat. BDI 24858500
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
24,409
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Inne Funkcje:
Angular Contact
Materiał Koszyka:
Brass
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
22,835
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Large Bearing
Materiał Koszyka:
Brass
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
21,26
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
30 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact
Materiał Koszyka:
Brass
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable