19214MT85A-F1.875
Opis
TSUBAKI 19214MT85A-F1.875
Nr. katalogowy 19214MT85A-F1.875
Nr kat. BDI 923276
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
33,686
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
33,576
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
855,624
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
85
Typ Pasa:
14M-85
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
33,686
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
33,576
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
133,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,25
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Arm Style
Globalny Numer Części GPN:
577414
Średnica Podziałowa - Milimetry:
855,624
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
33,686
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
33,576
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Arm Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
855,62
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
55
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
19,249
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
19,195
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
95,25
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,75
Podziałka Pasa:
8 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
488,925
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
85
Typ Pasa:
8M-85
GTR-192G-14M-68-4040TL
Opis
CONTINENTAL GTR-192G-14M-68-4040TL
Nr. katalogowy GTR-192G-14M-68-4040TL
Nr kat. BDI 415791
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
33,686
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
33,576
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
84
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,307
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Falcon HTC Belt Style | Taper Lock Bushing
Globalny Numer Części GPN:
577355
Średnica Podziałowa - Milimetry:
855,624
Sposób Montażu:
Bushed