22-5M-09 NR. 05M0922
Opis
SATI 22-5M-09 NR. 05M0922
Nr. katalogowy 22-5M-09 NR. 05M0922
Nr kat. BDI 1403810
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,378
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
38
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,333
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
10,566
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,416
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
35,01
Sposób Montażu:
Rough Bore
26-5M-09 NR. 05M0926
Opis
SATI 26-5M-09 NR. 05M0926
Nr. katalogowy 26-5M-09 NR. 05M0926
Nr kat. BDI 1403812
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,629
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
44
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,584
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
10,566
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,416
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
41,38
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,94
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
30,226
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,895
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
PL Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan
Średnica Podziałowa - Milimetry:
23,876
Sposób Montażu:
Rough Bore
PLB5-017DF09-5/16
Opis
BOSTON GEAR PLB5-017DF09-5/16
Nr. katalogowy PLB5-017DF09-5/16
Nr kat. BDI 173871
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,065
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
31,496
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,02
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
27,051
Sposób Montażu:
Finished Bore
PLB5-017DF09-3/8
Opis
BOSTON GEAR PLB5-017DF09-3/8
Nr. katalogowy PLB5-017DF09-3/8
Nr kat. BDI 173872
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,065
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
31,496
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,02
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
27,051
Sposób Montażu:
Finished Bore