cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
227,101
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
106,68
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,2
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Bushed
P48-14M-170-3535 HT250
Opis
DODGE P48-14M-170-3535 HT250
Nr. katalogowy P48-14M-170-3535 HT250
Nr kat. BDI 255581
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
227,101
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
187,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,38
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
227,101
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
187,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,38
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Bushed
PB14MX-48S-125 MPB
Opis
DODGE PB14MX-48S-125 MPB
Nr. katalogowy PB14MX-48S-125 MPB
Nr kat. BDI 20509071
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
227,101
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
142,494
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,61
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
13,369
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
13,259
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
65,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,563
Podziałka Pasa:
7/8 Inch
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Web Style
Globalny Numer Części GPN:
573464
Średnica Podziałowa - Milimetry:
339,57
Sposób Montażu:
Bushed