cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
240,005
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
187,325
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,375
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Bushed
48G-14M-125-3535
Opis
CONTINENTAL 48G-14M-125-3535
Nr. katalogowy 48G-14M-125-3535
Nr kat. BDI 415748
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
216
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
134,366
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,29
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Globalny Numer Części GPN:
577384
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,9
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
240,005
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
133,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,25
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
13,369
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
13,259
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
92,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,626
Podziałka Pasa:
7/8 Inch
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
339,57
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
101,6
P48-14M-170-3535 HT250
Opis
DODGE P48-14M-170-3535 HT250
Nr. katalogowy P48-14M-170-3535 HT250
Nr kat. BDI 255581
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
227,101
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
187,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,38
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Bushed