16H200 3/4 KW/SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 16H200 3/4 KW/SS
Nr. katalogowy 16H200 3/4 KW/SS
Nr kat. BDI 21515914
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,546
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
71,044
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,492
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
59,538
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,344
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Średnica Podziałowa - Milimetry:
64,668
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
50,8
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,91
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
55,575
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,88
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
25,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
1
Podziałka Pasa:
3/8 Inch
Inne Funkcje:
Light | Type 1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
48,514
Sposób Montażu:
Finished Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,91
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
55,575
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,88
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka Pasa:
3/8 Inch
Inne Funkcje:
Light | Type 1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
48,514
Sposób Montażu:
Finished Bore
16H300 1-3/8 KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 16H300 1-3/8 KW 2SS
Nr. katalogowy 16H300 1-3/8 KW 2SS
Nr kat. BDI 21445080
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,546
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
71,12
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,492
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
85,725
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,375
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Średnica Podziałowa - Milimetry:
64,668
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
76,2
PLB5-016DF09-5/16
Opis
BOSTON GEAR PLB5-016DF09-5/16
Nr. katalogowy PLB5-016DF09-5/16
Nr kat. BDI 173868
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,003
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
30,226
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,958
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
25,476
Sposób Montażu:
Finished Bore