Strona 1 of 2

Następny

porównaj
CFKRE 62 UU

Porównaj

CFKRE 62 UU

Opis
IKO CFKRE 62 UU

IKO

Nr. katalogowy CFKRE 62 UU

Nr kat. BDI 23281262

cechy

Średnica Rolki - Cale: 1,142
Rozmiar Gwintu: M24 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale: 1,102
Średnica Sworznia - Milimetry: 28
Obudowa: Sealed

Profil: Stud Type
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Rolki - Milimetry: 62
Średnica Rolki - Cale: 2,441
Inne Funkcje: Single Row | Carbon Steel Cage Material | 52600N Static Load Rating | 30500N Dynamic Load Rating

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
CFKRE 62 V

Porównaj

CFKRE 62 V

Opis
IKO CFKRE 62 V

IKO

Nr. katalogowy CFKRE 62 V

Nr kat. BDI 23281266

cechy

Średnica Rolki - Cale: 1,142
Rozmiar Gwintu: M24 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale: 1,102
Średnica Sworznia - Milimetry: 28
Obudowa: Metal Shielded

Profil: Stud Type
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Rolki - Milimetry: 62
Średnica Rolki - Cale: 2,441
Inne Funkcje: Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 92000N Static Load Rating | 46600N Dynamic Load Rating

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
CFKRE 62 VUUR

Porównaj

CFKRE 62 VUUR

Opis
IKO CFKRE 62 VUUR

IKO

Nr. katalogowy CFKRE 62 VUUR

Nr kat. BDI 23281272

cechy

Średnica Rolki - Cale: 1,142
Rozmiar Gwintu: M24 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale: 1,102
Średnica Sworznia - Milimetry: 28
Obudowa: Sealed

Profil: Stud Type
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Rolki - Milimetry: 62
Średnica Rolki - Cale: 2,441
Inne Funkcje: Full Complement | Single Row | 92000N Static Load Rating | 46600N Dynamic Load Rating

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
CFKRE 62

Porównaj

CFKRE 62

Opis
IKO CFKRE 62

IKO

Nr. katalogowy CFKRE 62

Nr kat. BDI 23281258

cechy

Średnica Rolki - Cale: 1,142
Rozmiar Gwintu: M24 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale: 1,102
Średnica Sworznia - Milimetry: 28
Obudowa: Metal Shielded

Profil: Stud Type
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Rolki - Milimetry: 62
Średnica Rolki - Cale: 2,441
Inne Funkcje: Single Row | Carbon Steel Cage Material | 52600N Static Load Rating | 30500N Dynamic Load Rating

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
PWKRE 62.2RS

Porównaj

PWKRE 62.2RS

Opis
SKF PWKRE 62.2RS

SKF

Nr. katalogowy PWKRE 62.2RS

Nr kat. BDI 1305785

cechy

Średnica Rolki - Cale: 1,102
Rozmiar Gwintu: M24 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale: 1,102
Średnica Sworznia - Milimetry: 28
Obudowa: Sealed

Profil: Stud Type
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Rolki - Milimetry: 62
Średnica Rolki - Cale: 2,441
Inne Funkcje: Full Complement | With Eccentric Collar Pressed Onto The Stud

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość