cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
M10 X 1
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
26
Średnica Rolki - Cale:
1,024
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 6890N Static Load Rating | 5430N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
M10 X 1.25
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
26
Inne Funkcje:
Caged
Globalny Numer Części GPN:
237784
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
M10 X 1.25
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
26
Inne Funkcje:
Full Complement | Screwdriver Slot
Globalny Numer Części GPN:
237803
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
M10 X 1.25
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
26
Średnica Rolki - Cale:
1,024
Inne Funkcje:
Single Row | Stainless Steel Cage Material | 5510N Static Load Rating | 4340N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
M10 X 1.25
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
26
Inne Funkcje:
Caged
Globalny Numer Części GPN:
238064