cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,157
Rozmiar Gwintu:
M3 X 0.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,118
Średnica Sworznia - Milimetry:
3
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
6
Średnica Rolki - Cale:
0,236
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | 1430N Static Load Rating | 1140N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,157
Rozmiar Gwintu:
M3 X 0.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,118
Średnica Sworznia - Milimetry:
3
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
6
Średnica Rolki - Cale:
0,236
Inne Funkcje:
Single Row | Brass Cage Material | 488N Static Load Rating | 504N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,157
Rozmiar Gwintu:
M3 X 0.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,118
Średnica Sworznia - Milimetry:
3
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
6
Inne Funkcje:
Caged | Miniature
Globalny Numer Części GPN:
238157
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,157
Rozmiar Gwintu:
M3 X 0.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,118
Średnica Sworznia - Milimetry:
3
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
6
Inne Funkcje:
Full Complement | Miniature
Globalny Numer Części GPN:
238158
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,157
Rozmiar Gwintu:
M3 X 0.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,118
Średnica Sworznia - Milimetry:
3
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
6
Średnica Rolki - Cale:
0,236
Inne Funkcje:
Caged | Miniature | Thrust Disk Type | Stainless Steel