https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-23281364-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJobU1pOHhNREEyTnpFNE5EazNOVGt3TWk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNak15T0RFek5qUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2JlZjg1NmY3MTZkYzc5MzI2NDg1YzVhMDQ5MGIyMzA1ZGE2ZjNjMjI3NjhjODNlMDcxYmFmOWM1OGM5YjJmMQ
23281356
凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型
IKO
IKO
CFS 3 F
IKO IKO
描述
IKO CFS 3 F
Cam Follower Bearing; 6MM Roller Diameter; 4MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3MM Stud Diameter; M3X0.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CFS 3 F
BDI部件号
23281356
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CFS-3-F/p/23281356
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4549557013041
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M3 X 0.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Brass Cage Material | 488N Static Load Rating | 504N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.0044
详细描述
Cam Follower Bearing; 6MM Roller Diameter; 4MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3MM Stud Diameter; M3X0.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
0.236英寸 | 6毫米
螺柱直径
0.118 英寸 | 3 毫米
滚轮宽
0.157英寸 | 4毫米