cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,157
Rozmiar Gwintu:
M3 X 0.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,118
Średnica Sworznia - Milimetry:
3
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
6
Średnica Rolki - Cale:
0,236
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | 1430N Static Load Rating | 1140N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,118
Rozmiar Gwintu:
M2.5 X 0.45
Średnica Sworznia - Cale:
0,098
Średnica Sworznia - Milimetry:
2,5
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
5
Średnica Rolki - Cale:
0,197
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | 862N Static Load Rating | 800N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,118
Rozmiar Gwintu:
M2.5 X 0.45
Średnica Sworznia - Cale:
0,098
Średnica Sworznia - Milimetry:
2,5
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
5
Średnica Rolki - Cale:
0,197
Inne Funkcje:
Single Row | Brass Cage Material | 281N Static Load Rating | 342N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,157
Rozmiar Gwintu:
M3 X 0.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,118
Średnica Sworznia - Milimetry:
3
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
6
Średnica Rolki - Cale:
0,236
Inne Funkcje:
Single Row | Brass Cage Material | 488N Static Load Rating | 504N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,276
Rozmiar Gwintu:
M3 X 0.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,118
Średnica Sworznia - Milimetry:
3
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
10
Inne Funkcje:
Caged
Globalny Numer Części GPN:
590598