PWKR40-2RS-RR 02/B11
Opis
PWKR40-2RS-A-RR 02/B11 ŁOŻYSKO
Nr. katalogowy PWKR40-2RS-A-RR 02/B11
Nr kat. BDI 15076817
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,787
Rozmiar Gwintu:
M18 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,709
Średnica Sworznia - Milimetry:
18
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
40
Średnica Rolki - Cale:
1,575
Inne Funkcje:
Full Complement | Contact Seals | Special coating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,787
Rozmiar Gwintu:
M18 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,709
Średnica Sworznia - Milimetry:
18
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
40
Średnica Rolki - Cale:
1,575
Inne Funkcje:
Full Complement | Labyrinth Seals
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,709
Rozmiar Gwintu:
M16 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,63
Średnica Sworznia - Milimetry:
16
Obudowa:
Open
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
35
Inne Funkcje:
Full Complement | Screwdriver Slot
Globalny Numer Części GPN:
20952
NUKR35.2SK-A
Opis
NUKR35.2SK-A ŁOŻYSKO ; ROLKA TOCZNA
Nr. katalogowy NUKR35.2SK-A
Nr kat. BDI 1407912
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,709
Rozmiar Gwintu:
M16 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,63
Średnica Sworznia - Milimetry:
16
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
35
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Inne Funkcje:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,75
Rozmiar Gwintu:
3/4-16
Średnica Sworznia - Cale:
0,75
Średnica Sworznia - Milimetry:
19,05
Średnica Rolki - Milimetry:
19,05
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
31,75
Średnica Rolki - Cale:
1,25