cechy
Średnica Wału - Cale:
2
Średnica Wału - Milimetry:
50,8
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
6,375
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
Yes
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
161,925
Seria:
60
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
342,9
Inne Funkcje:
9 Inch Conveyor Dia | Self Aligning Ball Bearing | Heavy Duty | Permanently Lubricated | Sealed | Mounting on Top of the Trough Flange
Długość - Cale:
13,5
cechy
Średnica Wału - Cale:
1,5
Średnica Wału - Milimetry:
38,1
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
4,688
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
Yes
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
119,075
Seria:
60
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
247,65
Inne Funkcje:
6 Inch Conveyor Dia | Self Aligning Ball Bearing | Heavy Duty | Permanently Lubricated | Sealed | Mounting on Top of the Trough Flange
Długość - Cale:
9,75
cechy
Wysokość - Milimetry:
30,226
Wysokość - Cale:
1,19
Szerokość Bieżni - Milimetry:
77,724
Długość - Stopy:
10
Szerokość Bieżni - Cale:
3,06
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Anodized Aluminum
Inne Funkcje:
Brown Polyethylene Roller | Acetal Frame and Pins
Nazwa Produktu:
Roller Center Guide
Szerokość w Milimetrach:
103,378
cechy
Średnica Wału - Cale:
1,5
Średnica Wału - Milimetry:
38,1
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
6,375
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
Yes
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
161,925
Seria:
60
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
342,9
Inne Funkcje:
9 Inch Conveyor Dia | Self Aligning Ball Bearing | Heavy Duty | Permanently Lubricated | Sealed | Mounting on Top of the Trough Flange
Długość - Cale:
13,5