NNU-4934 MS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4934 MS P/5
Nr. katalogowy NNU-4934 MS P/5
Nr kat. BDI 205525
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,055
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446187
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NU-206E M P/5 C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-206E M P/5 C/3
Nr. katalogowy NU-206E M P/5 C/3
Nr kat. BDI 206077
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NJ-2207 M P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NJ-2207 M P/5
Nr. katalogowy NJ-2207 M P/5
Nr kat. BDI 203986
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - One Side
Inne Funkcje:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NU-1032 M P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-1032 M P/5
Nr. katalogowy NU-1032 M P/5
Nr kat. BDI 205924
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,449
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
N-213E M P/5 C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING N-213E M P/5 C/3
Nr. katalogowy N-213E M P/5 C/3
Nr kat. BDI 202214
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,724
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No