Strona 1 of 42

Następny

porównaj
NU1084-M1-C3

Porównaj

NU1084-M1-C3

Opis
FAG NU1084-M1-C3

FAG

Nr. katalogowy NU1084-M1-C3

Nr kat. BDI 1163275

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 24,409
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Brass
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Extra Light Series
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NU1088-TB-M1

Porównaj

NU1088-TB-M1

Opis
FAG NU1088-TB-M1

FAG

Nr. katalogowy NU1088-TB-M1

Nr kat. BDI 1163276

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 25,591
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Brass
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Extra Light Series
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
SL182896-A-BR-C3

Porównaj

SL182896-A-BR-C3

Opis
INA SL182896-A-BR-C3

INA

Nr. katalogowy SL182896-A-BR-C3

Nr kat. BDI 24862048

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 23,622
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NCF-18/530V C/3

Porównaj

NCF-18/530V C/3

Opis
CONSOLIDATED BEARING NCF-18/530V C/3

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy NCF-18/530V C/3

Nr kat. BDI 203052

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 25,591
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Globalny Numer Części GPN: 565491
Liczba Rzędów Rolek: Single Row

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NU20/530EAMAW73W220C3

Porównaj

NU20/530EAMAW73W220C3

Opis
TIMKEN NU20/530EAMAW73W220C3

TIMKEN

Nr. katalogowy NU20/530EAMAW73W220C3

Nr kat. BDI 23930103

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 30,709
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Brass
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość