Jellemzők
Furatprofil:
Minimum Plain Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
18,875
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
152,4
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S | 3 Minimum Bore
Kerékagy átmérője - milliméter:
203,2
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM 47250In-Lbs
Jellemzők
Cikk:
Sleeve
Szélesség - milliméter:
222,25
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
EPDM
Külső átmérő - hüvelyk:
17,906
Külső átmérő - milliméter:
454,812
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece with Retaining Ring
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
47250In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
8,75
E80 HSU ELEMENT OMEGA 7300060HSU
Leírás
REXNORD E80 HSU ELEMENT OMEGA 7300060HSU
Anyagszám E80 HSU ELEMENT OMEGA 7300060HSU
BDI anyagszám 18143108
Jellemzők
Cikk:
Element
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Hydrolytically Stable Urethane
Külső átmérő - hüvelyk:
16
Külső átmérő - milliméter:
406,4
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 5
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
39500In-Lbs
120 HMM RB OMEGA 7379231
Leírás
REXNORD 120 HMM RB OMEGA 7379231
Anyagszám 120 HMM RB OMEGA 7379231
BDI anyagszám 18138572
Jellemzők
Furatprofil:
Minimum Plain Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
17,625
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Mill Motor Hub
Kerékagy átmérője - milliméter:
298,45
Kerékagy átmérője - hüvelyk:
11,75
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
170100In-Lbs
Jellemzők
Cikk:
Spacer Element
Szélesség - milliméter:
317,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
16
Külső átmérő - milliméter:
406,4
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece Element
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
39500In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
12,5