8551G409MODC120/DCD
Opis
ASCO VALVE 8551G409MODC120/DCD
Nr. katalogowy 8551G409MODC120/DCD
Nr kat. BDI 27176150
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Spool | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.86 CV Factor | 1/4" Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | Manual Operator | 18 Inch Lead
Napięcie:
120 VDC
Szerokość Całkowita - Cale:
1,951
8320G184MBDC120/DCD
Opis
ASCO VALVE 8320G184MBDC120/DCD
Nr. katalogowy 8320G184MBDC120/DCD
Nr kat. BDI 27133439
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.12 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 40 Deg C | Mounting Bracket
Długość Całkowita - Cale:
3,385
Napięcie:
120 VDC
SC8551A005MSDC120/DC
Opis
ASCO VALVE SC8551A005MSDC120/DC
Nr. katalogowy SC8551A005MSDC120/DC
Nr kat. BDI 27253489
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Spool | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.86 Cv Factor | 1/4" Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | Class F | High Temperature | DIN Connection | Screw Type Manual Operator | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
5,69
Napięcie:
120 VDC
SC8210G002DC120/DC
Opis
ASCO VALVE SC8210G002DC120/DC
Nr. katalogowy SC8210G002DC120/DC
Nr kat. BDI 27253429
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Class F | High Temperature | DIN Connection
Długość Całkowita - Cale:
3,595
Napięcie:
120 VDC
8210G101DC120/DCD
Opis
ASCO VALVE 8210G101DC120/DCD
Nr. katalogowy 8210G101DC120/DCD
Nr kat. BDI 27262470
cechy
Rodzaj portu:
2-1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
45 Cv Factor | 1-3/4" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | 18" Lead
Długość Całkowita - Cale:
5,5
Napięcie:
120 VDC