X8266D077V13244AC550/60D
Opis
ASCO VALVE X8266D077V13244AC550/60D
Nr. katalogowy X8266D077V13244AC550/60D
Nr kat. BDI 27248240
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.8 Cv Factor | 5/16" Orifice Size | Fuel Oil Fluid | Normally Closed | Without Bypass | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
4,69
Napięcie:
550/60 VAC
X8210G002/13244AC550/60
Opis
ASCO VALVE X8210G002/13244AC550/60
Nr. katalogowy X8210G002/13244AC550/60
Nr kat. BDI 20716010
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | 18" Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,365
Napięcie:
550/60 VAC
EFX8262H013/13244AC550/60
Opis
ASCO VALVE EFX8262H013/13244AC550/60
Nr. katalogowy EFX8262H013/13244AC550/60
Nr kat. BDI 20704248
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.73 Cv Factor | 7/32" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Normally Closed | General Service | NBR Disc | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C | Explosion Proof
Długość Całkowita - Cale:
2,855
Napięcie:
550/60 VAC
EFX8210G002/13244AC550/60
Opis
ASCO VALVE EFX8210G002/13244AC550/60
Nr. katalogowy EFX8210G002/13244AC550/60
Nr kat. BDI 20704192
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Explosion Proof | 18" Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,365
Napięcie:
550/60 VAC
X8210G00113244AC550/60D
Opis
ASCO VALVE X8210G00113244AC550/60D
Nr. katalogowy X8210G00113244AC550/60D
Nr kat. BDI 27248166
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
3 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | 18" Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,365
Napięcie:
550/60 VAC