https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8266D023-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg2OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoak9DOHhNRFl3TlRNeE16VXlNemMwTWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREkyTmtRd01qTmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZTliNzIwNjM2YmZjM2QyMWE2MDQ5MWY1MGE5MDRjZDJmNWY2MTA4ZjFjOThjYzE4NGUwZGFjNGM2NTdlNGU1
27248240
液压和气动阀门
ASCO VALVE
ASCO VALVE
X8266D077V13244AC550/60D
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE X8266D077V13244AC550/60D
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 550/60 VAC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 70 PSI; 32 To 250 Deg F; Viton Seal; Brass
制造商部件号
X8266D077V13244AC550/60D
BDI部件号
27248240
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/X8266D077V13244AC550-60D/p/27248240
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
1
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
550/60 VAC
介质
Hydraulic
最大压力
70 PSI
工作压力范围
0 To 70 PSI
工作温度范围
32 To 250 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.8 Cv Factor | 5/16" Orifice Size | Fuel Oil Fluid | Normally Closed | Without Bypass | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
6.09
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 550/60 VAC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 70 PSI; 32 To 250 Deg F; Viton Seal; Brass
全长
4.69 英寸 | 119.126 毫米
总宽
2.2 英寸 | 55.88 毫米
总高
4.508 英寸 | 114.5 毫米