JB8210G001AC24/60D
Opis
ASCO VALVE JB8210G001AC24/60D
Nr. katalogowy JB8210G001AC24/60D
Nr kat. BDI 27073476
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
3 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Junction Box with Lead
Długość Całkowita - Cale:
5,535
Napięcie:
24/60 VAC
8262H174AC24/60D
Opis
ASCO VALVE 8262H174AC24/60D
Nr. katalogowy 8262H174AC24/60D
Nr kat. BDI 27195404
cechy
Rodzaj portu:
1/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.35 Cv Factor | 1/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Normally Closed | General Service | NBR Disc | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
24/60 VAC
8320G184MBMSAC24/60D
Opis
ASCO VALVE 8320G184MBMSAC24/60D
Nr. katalogowy 8320G184MBMSAC24/60D
Nr kat. BDI 27136755
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.12 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C | Mounting Bracket | Screw Type Manual Operator
Długość Całkowita - Cale:
3,385
Napięcie:
24/60 VAC
JSF8210G002VAC24/60
Opis
ASCO VALVE JSF8210G002VAC24/60
Nr. katalogowy JSF8210G002VAC24/60
Nr kat. BDI 27169071
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Junction Box | Class F | High Temperature | Spade Terminal
Długość Całkowita - Cale:
4,685
Napięcie:
24/60 VAC
8320G130MSAC24/60D
Opis
ASCO VALVE 8320G130MSAC24/60D
Nr. katalogowy 8320G130MSAC24/60D
Nr kat. BDI 27258020
cechy
Rodzaj portu:
1/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.06 Cv Factor | 3/64" Orifice Size | Universal Operation | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Screw Type Manual Operator | 457MM Lead Length
Długość Całkowita - Cale:
3,283
Napięcie:
24/60 VAC