ZTC15-5/3EC-DO-024DC-E-M8X1_3P-SGL
Opis
ZTC15-5/3EC-DO-024DC-E-M8X1_3P-SGL ZAWÓR
Nr. katalogowy R422100995
Nr kat. BDI 20060542
cechy
Rodzaj portu:
1/4" G
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Flow Control | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
3 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość Całkowita - Cale:
7,701
Napięcie:
24 VDC
Szerokość Całkowita - Cale:
0,827