JKB8320G200MSAC110/50
Opis
ASCO VALVE JKB8320G200MSAC110/50
Nr. katalogowy JKB8320G200MSAC110/50
Nr kat. BDI 27090799
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.12 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Universal Operation | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Junction Box with Lead | Class H | Intermediate Power | Screw Terminal
Długość Całkowita - Cale:
4,45
Napięcie:
110/50 VAC
U8356A008VAC110/50D
Opis
ASCO VALVE U8356A008VAC110/50D
Nr. katalogowy U8356A008VAC110/50D
Nr kat. BDI 27036847
cechy
Rodzaj portu:
1/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.13/0.06 Cv Factor | 2.4MM Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | Open Frame Enclosure | In/Out Position | Normally Open
Długość Całkowita - Cale:
1,765
Napięcie:
110/50 VAC
SC8210G003MOAC110/50
Opis
ASCO VALVE SC8210G003MOAC110/50
Nr. katalogowy SC8210G003MOAC110/50
Nr kat. BDI 27064692
cechy
Rodzaj portu:
3/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
6.5 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Class F | High Temperature | DIN Connection | Manual Operator
Długość Całkowita - Cale:
5,385
Napięcie:
110/50 VAC
8320G176MBAC110/50D
Opis
ASCO VALVE 8320G176MBAC110/50D
Nr. katalogowy 8320G176MBAC110/50D
Nr kat. BDI 27229033
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.25 Cv Factor | 1/8" Orifice Size | Universal Operation | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C | Mounting Bracket
Długość Całkowita - Cale:
3,385
Napięcie:
110/50 VAC
SC8256A108EAC110/50
Opis
ASCO VALVE SC8256A108EAC110/50
Nr. katalogowy SC8256A108EAC110/50
Nr kat. BDI 27092279
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.17 Cv Factor | 7/64" Orifice Size | Water Fluid | Class F | High Temperature | DIN Connection
Długość Całkowita - Cale:
1,985
Napięcie:
110/50 VAC