8262H129VHAC480/60D
Opis
ASCO VALVE 8262H129VHAC480/60D
Nr. katalogowy 8262H129VHAC480/60D
Nr kat. BDI 27229508
cechy
Rodzaj portu:
1/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.35 Cv Factor | 1/8" Orifice Size | High Vacuum Service | Normally Open | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
3,195
Napięcie:
480/60 VAC
8316G001VAC480/60D
Opis
ASCO VALVE 8316G001VAC480/60D
Nr. katalogowy 8316G001VAC480/60D
Nr kat. BDI 27249518
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.5 Cv Factor | 5/16" Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
3,639
Napięcie:
480/60 VAC
8320G029AC480/60D
Opis
ASCO VALVE 8320G029AC480/60D
Nr. katalogowy 8320G029AC480/60D
Nr kat. BDI 27258008
cechy
Rodzaj portu:
1/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.12 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Normally Open | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | 457MM Lead Length
Długość Całkowita - Cale:
3
Napięcie:
480/60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPTF
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.61 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | Side Port - Mounted on Individual Sub Plate | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
6,811
Napięcie:
480/60 VAC
EFP8344G072AC480/60D
Opis
ASCO VALVE EFP8344G072AC480/60D
Nr. katalogowy EFP8344G072AC480/60D
Nr kat. BDI 27258866
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
4 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.4 - 2.2 Cv Factor | 3/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | NBR Disc | NEMA 7 Explosionproof Enclosure With Class F Coil Panel Mount
Długość Całkowita - Cale:
6,06
Napięcie:
480/60 VAC