GMTA040-24L10PVN3
Opis
TSUBAKI GMTA040-24L10PVN3
Nr. katalogowy GMTA040-24L10PVN3
Nr kat. BDI 23926542
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
180
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Non Brake Type
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,795
Szerokość Całkowita - Cale:
5,906
HB382 56-CC 11.82 1IN SHFT
Opis
DODGE HB382 56-CC 11.82 1IN SHFT
Nr. katalogowy HB382 56-CC 11.82 1IN SHFT
Nr kat. BDI 298641
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,95
Szerokość Całkowita - Cale:
6,61
HB1082 280-CC 10.67 2-3/8IN SHFT
Opis
DODGE HB1082 280-CC 10.67 2-3/8IN SHFT
Nr. katalogowy HB1082 280-CC 10.67 2-3/8IN SHFT
Nr kat. BDI 298422
cechy
Rama Montażowa:
284TC/286TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
60HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
23,58
Szerokość Całkowita - Cale:
16,14
HB382 56-CC 9.70 1IN SHFT
Opis
DODGE HB382 56-CC 9.70 1IN SHFT
Nr. katalogowy HB382 56-CC 9.70 1IN SHFT
Nr kat. BDI 298637
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,95
Szerokość Całkowita - Cale:
6,61
cechy
Rama Montażowa:
284TC/286TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
28,73
Szerokość Całkowita - Cale:
20,07