PL2180-025-KS-S-4050503-35.0
Opis
BOSTON GEAR PL2180-025-KS-S-4050503-35.0
Nr. katalogowy PL2180-025-KS-S-4050503-35.0
Nr kat. BDI 184137
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Applicable
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Precision Gearhead | Helical-Helical Gear | Output Shaft with Key | Standard 5 Arcmin Backlash
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,287
Szerokość Całkowita - Cale:
7,087
UT014-020-0-RM142-92
Opis
BOSTON GEAR UT014-020-0-RM142-92
Nr. katalogowy UT014-020-0-RM142-92
Nr kat. BDI 850458
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,297
Szerokość Całkowita - Cale:
5,591
NT34-070-0-RM090-19
Opis
BOSTON GEAR NT34-070-0-RM090-19
Nr. katalogowy NT34-070-0-RM090-19
Nr kat. BDI 852764
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
25
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,515
Szerokość Całkowita - Cale:
3,54
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,57
Szerokość Całkowita - Cale:
6
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,57
Szerokość Całkowita - Cale:
6