cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
125
Nominal Bolt Center Across Shaft - Millimeter:
65
Inne Funkcje:
Secondary Mounting Hole Diameter 13 MM
Samonastawne:
No
Typ Obudowy:
6 Bolt Pillow Block
Materiał Obudowy:
Aluminum
Konfiguracja Obudowy:
Closed
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
KB50-PP-AS
Opis
KB50100-PP-AS ŁOŻYSKO ; KB50-PP-AS
Nr. katalogowy KB50100-PP-AS
Nr kat. BDI 15069754
cechy
Obudowa:
2 Seals
Profil:
Closed
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,953
Długość - Milimetry:
100
Inne Funkcje:
Heavy Duty | Plastic Cage | Optional Corrosion Resistant | With Lubrication Holes on Outer Ring
Długość - Cale:
3,937
Samonastawne:
No
Materiał Obudowy:
Steel
Rodzaj tulei liniowej:
Round Bore | Ball
cechy
Obudowa:
None
Profil:
Closed
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3
Długość - Milimetry:
101,6
Inne Funkcje:
Frelon Gold Liner | Compensated ID | Optional Stainless Steel
Długość - Cale:
4
Samonastawne:
No
Materiał Obudowy:
Aluminum
Rodzaj tulei liniowej:
Round Bore | Plain
cechy
Obudowa:
2 Seals
Profil:
Closed
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,15
Długość - Milimetry:
100
Inne Funkcje:
Ordinary Duty | Stroke Rotary
Długość - Cale:
3,937
Samonastawne:
No
Materiał Obudowy:
Steel
Rodzaj tulei liniowej:
Round Bore | Ball
cechy
Obudowa:
None
Profil:
Closed
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,75
Długość - Milimetry:
127
Inne Funkcje:
Extra Precision | Chrome Steel Ball | Steel Retainer | With Oil Hole | For End Supported Application
Długość - Cale:
5
Samonastawne:
Yes
Materiał Obudowy:
Steel
Rodzaj tulei liniowej:
Round Bore | Ball